Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Awntech H23-4COP, serait de métal debout couture auvent 4' 8" W x 3 x 2' H

Awntech H23-4COP, serait de métal debout couture auvent 4' 8" W x 3 x 2' H

Article nº : WBB2011486

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 809,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Awntech H23 - 3K, joint debout 3-11/16' W x 2' H x 3 a auvent noir

Awntech H23 - 3K, joint debout 3-11/16' W x 2' H x 3 a auvent noir

™ Auvent pop-up industriel portable global, jambe droite, 10'L x 10'L x 10'1"H, Blanc

™ Auvent pop-up industriel portable global, jambe droite, 10'L x 10'L x 10'1"H, Blanc

Awntech H23 - 4K, serait de métal debout couture auvent 4' 8" W x 3 x 2' H

Awntech H23 - 4K, serait de métal debout couture auvent 4' 8" W x 3 x 2' H

Awntech H23-5BRZ, serait de couture pente auvent 5' 8" W x 3 x 2' H métal

Awntech H23-5BRZ, serait de couture pente auvent 5' 8" W x 3 x 2' H métal

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 11 poches - Classeur mural à dossiers médicaux - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

L’auvent de couture Houstonian debout métallique est une marque de marque de beauté par Awntech. Il est l’un de nos plus populaires stores. Il ajoute les charges de l’appel de bord. Bien que facile à assembler et à installer, la Houstonian a été conçu et testé pour résister à des charges de vent et de neige graves. Essais inclus soufflerie extrême haut/bas, projet, obstacle et positionnement de poids. Toute marque de beauté fixe auvents sont faciles à installer. Le cadre est fabriqué avec poudre enduite structurels en aluminium et acier inoxydable matériel. Les tentes ont la capacité de transformer un extérieur terne sur n’importe quel bâtiment. Vous apprécierez sûrement les années de service fiable et des économies d’énergie de la Houstonian.

Caractéristiques :
  • Auvent de couture debout métallique modulaire robuste
  • Application commerciale
  • Acier et aluminium, poudre enduite, facile à assembler et à installer
  • Rouille, se fanent et résistant à la moisissure
  • 5 garantie limitée

Poids &Dimensions

  • Hauteur 24 in (60,96 cm)
  • Poids 63 lbs (28,64 kg)
  • Profondeur assemblée 36 in (91,44 cm)
  • Espace de montage requis 10 in (25,4 cm)
  • Hauteur de montage minimale 84 in (213,36 cm)
  • Projection à partir du mur 36 in (91,44 cm)
  • Largeur assemblée 56 in (142,24 cm)

Détails du produit

  • Type Entrée/fenêtre fixé auvent métallique
  • Famille de couleurs d’image Cuivre
  • Marque Awntech
  • Série Houstonian
  • Matériau Aluminium/acier
  • Numéro de référence du fabricant H23-4COP
  • Couleur Cuivre

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 5
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
Awntech H23-4COP, serait de métal debout couture auvent 4' 8" W x 3 x 2' H

Awntech H23-4COP, serait de métal debout couture auvent 4' 8" W x 3 x 2' H

Article nº : WBB2011486

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Awntech H23-4COP, serait de métal debout couture auvent 4' 8" W x 3 x 2' H
    Awntech H23-4COP, serait de métal debout couture auvent 4' 8" W x 3 x 2' H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant