Prix : 1 429,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Dôme de lourds The Bostonian® style auvent est une marque de Beauty-Mark® fabriquée par Awntech®. Le nom de marque de beauté est synonyme de design classique et un travail de qualité. Notre gamme de produits d’unités modulaires préemballées, légers, aux œuvres d’art haut de gamme, ornementales. Bien que nos prix sont très compétitifs, vous serez surpris par la qualité et la durabilité de nos produits. Assemblage et l’installation sont un jeu d’enfant et une garantie limitée est livré avec tous les produits de cinq ans. À Awntech, notre premier objectif est apporter vous haute qualité, designer, structures modulaires à des prix de production de masse.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Conçu pour les lourdes charges de neige et de vent
- Applications commerciales et résidentielles
- Armature en aluminium, très facile à assembler et à installer
- 100 % solution teinte et rouille, se fanent et tissu acrylique résistant à la moisissure
- 5 garantie limitée
Poids &Dimensions
- Hauteur 45-1/4 po (114,94 cm)
- Poids 30 lbs (13,64 kg)
- Profondeur assemblée 38-1/4 po (97,16 cm)
- Espace de montage requis 10 in (25,4 cm)
- Hauteur de montage minimale 84 in (213,36 cm)
- Projection à partir du mur 38,25 po (97,16 cm)
- Largeur assemblée 76-1/2 po (194,31 cm)
Détails du produit
- Type Auvent de fenêtre/entrée
- Marque Awntech
- Série Bostonian
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant RB6-K
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 5
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Awntech RB6-K, auvent de fenêtre/entrée 6' 4-1/2" W x 3' 2-1/4" D x 3' 9-1/4 « H noir
1429,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires