Prix : 7 415,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’axe du volant Slicer est main exploitée et idéale pour une utilisation dans des endroits sans bloc d’alimentation. Fabriquée en aluminium avec des pièces internes en acier inoxydable, ce segment peut être facilement nettoyé pour hygiène absolue. L’affûteur incorporé maintient la lame cohérente tout en veillant à la coupe parfaite.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Blocage automatique des bras
- Garde de la bague fixe
- Coupe épaisseur 0 mm-2,6
Poids &Dimensions
- Largeur 28-1/3 po (71,97 cm)
- Profondeur 23-3/5 po (59,94 cm)
- Hauteur 29 in (73,66 cm)
- Poids 100 lbs (45,45 kg)
- Diamètre de la lame 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Marque Axe
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant AX-VOL12
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Axe VOLANO-STAND - Volano Meat Slicer série piédestal, 33" hauteur
Article nº : B2081266
Pas encore évalué
8 209,00 $
Axe AX-VOL12 - trancheuse à viande volant Volano, 12" lame, entièrement manuelle
7415,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires