Prix : 985,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Standard Biometric Keypad Depository Safe by Barska est la solution de stockage parfaite pour les entreprises et les particuliers qui ont besoin d’un endroit sûr pour stocker temporairement des dépôts en espèces ou des documents importants. La porte du dépôt peut accueillir des sacs de dépôt de taille standard ou des dossiers, et dispose de déflecteurs anti-pêche pour éliminer la possibilité que le contenu soit récupéré par un utilisateur non autorisé. Le Barska Biometric Standard Depository Safe utilise soit un scanner d’empreintes digitales biométriques, un clavier numérique ou des clés traditionnelles pour accéder au contenu du coffre-fort.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Stocke jusqu’à 30 empreintes digitales et 1 code PIN
- Les déflecteurs anti-pêche sur la porte de dépôt
- Deux boulons de verrouillage en acier solide
- Construction de carrosserie en acier solide
- Trous de montage pré-forés
- Fonctionne sur des batteries 4-AA (inclus)
- Mode de verrouillage pour prévenir la falsification
- Clés de secours d’urgence et matériel de montage
- Dimensions: 13,75in x 13,75in x 15,75in
- Dimensions intérieures: 13,5in x 11,5in x 8in
- Poids : 41,75 lbs.
Poids &Dimensions
- Largeur 13-3/4 po (34,93 cm)
- Hauteur 16 in (40,64 cm)
- Largeur intérieure 11-1/2 po (29,21 cm)
- Hauteur intérieure 8 in (20,32 cm)
- Poids 41,75 lbs (18,98 kg)
- Profondeur 13-3/4 po (34,93 cm)
- Taille de l’emplacement 10,5"Wx5,5"Hx5"D
- Profondeur intérieure 13-1/2 po (34,29 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Non
- Assemblage requis Non
- Type d’ouverture Machine à sous
- Nombre de portes 1
- Type Coffre fort
- Quantité par paquet 1
- Accès secondaire Serrure à clé
- Matériau Acier
- Batteries 9 V
- Mémoire de code clé 2
- Capacité 0,72 pi³ (0,02 pi³.m)
- Type de verrou Verrouillage du clavier
- Forfait comprend Boulons de montage, clés, batterie
- Nombre de compartiments 2
- Marque Barska
- Type de porte Manuelle
- Numéro de référence du fabricant AX13108
- Couleur Noir
- Mémoire d’empreintes digitales 0
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Feu de note Non-coupe-feu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Barska AX13108 Biometric Keypad Depository Safe - 13-3/4"W x 13-3/4"D x 16"H, 0,72 Cubic Ft.
985,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires