Prix : 149,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Dotée d’une élégance traditionnelle classique, notre collection de robinets Accent d’Olympia est sans âge et simple. Accent peut à la fois simplifier et apporter une amélioration essentielle à votre maison avec un style sobre et durable équilibré avec une fonctionnalité transparente. Nous produisons des robinets élégants et fiables, faciles à installer et intégrant les dernières technologies d’économie d’eau, tout en subissant des tests rigoureux en usine pour assurer une durabilité inégalée et une longévité démontrée. Les robinets Accent sont conçus pour surpasser les exigences réglementaires et bénéficient du service et de la livraison supérieurs d’Olympia, ainsi que d’une garantie résidentielle à vie inégalée par les autres produits de sa catégorie.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Poignées à levier
- Col de cygne bec pivotant 360 degrés
- 5-1/4 » Reach, 5-13/16 » du pont à l’aérateur
- 5 » portée, 6 » du pont à l’aérateur
- Fonctionnement de la cartouche sans lave-glace
- Installation 2 ou 3 trous 4 »
- Avec un débit de 1,5 gpm
Poids &Dimensions
- Profondeur 6-13/16
- Largeur 9
- Taille de connexion 1/2 en
- Connexion IPS-Mâle ga
- Centre Installation 2 ou 3 trous 4 » en
- Portée du bec verseur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 8-15/16 po (22,7 cm)
- Épaisseur maximale du pont 7/8
- Hauteur du bec verseur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Montage sur comptoir
- Débit 1,5
- Trous du robinet 2 ou 3
- Marque Olympia
- Matériau Métal
- Style Traditionnel
- Finition PVD Nickel brossé
- Numéro de référence du fabricant B-8150-BN
- Style de poignée Levier de
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Olympia Accent B-8150-BN Robinet à deux poignées PVD Nickel brossé
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit