Prix : 989,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Mesa MFL sécuritaire série commerciale Cabinet sécuritaire, B-taux de dépôt, avant chargement, Digital-serrure à clé extérieur Locker, 14" W x 14 « D x 27-1/4" H
MFL série dépositaire coffres-forts la MESA sont conçus pour protection contre le vol ainsi que le vol interne, permettant aux dépôts rapides et stockage sécurisé pour divers objets de valeur sans un accès réel à l’intérieur de l’argent en espèces et sans danger. Ils protègent également les collections d’argent où les dépôts immédiats sont nécessaires. Un coffre-fort de dépôt est une nécessité dans chaque entreprise de traitement d'argent comptant. MESA offre six différents types de modèles sûrs de dépôt, y compris MFL2014E, MFL2014E-OLK, MFL2714E, MFL2714E-ILK, MFL3020EE et MFL2731EE.
Fonctionnalités
MFL série dépositaire coffres-forts la MESA sont conçus pour protection contre le vol ainsi que le vol interne, permettant aux dépôts rapides et stockage sécurisé pour divers objets de valeur sans un accès réel à l’intérieur de l’argent en espèces et sans danger. Ils protègent également les collections d’argent où les dépôts immédiats sont nécessaires. Un coffre-fort de dépôt est une nécessité dans chaque entreprise de traitement d'argent comptant. MESA offre six différents types de modèles sûrs de dépôt, y compris MFL2014E, MFL2014E-OLK, MFL2714E, MFL2714E-ILK, MFL3020EE et MFL2731EE.
Fonctionnalités
- Toute la Construction en acier
- Type de boîte mail dépôt porte de chargement frontal
- Déflecteur anti-poisson prévient le vol par la porte du dépôt
- Serrure électronique protégé par un dispositif relocking interne ressort à piles
- Facilement changer votre code personnel en quelques secondes
- Temporisation programmable de 1 à 59 minutes
- Quatre trous d’ancrage fournies pour fixer votre coffre-fort au sol
- -1/2" épaisse porte en acier massif
- 1" solide en acier direct blocage boulons d’un diamètre
- Sac de dépôt vendu séparément
- Si les combinaisons sont entrées incorrectement le clavier passe en mode de verrouillage, frustrant les serait cambrioleur
- Lourds morts bar interdit le démontage de la porte lors d’une tentative d’entrée par effraction
- Compartiment extérieur Dimensions : 13-3/4" W x 13-1/8 « D x 6-7/8" H
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 27-1/4 po (69,22 cm)
- Largeur intérieure 13-3/4 po (34,93 cm)
- Hauteur intérieure 8-7/8 po (22,54 cm)
- Poids 100 lbs (45,45 kg)
- Échelle de hauteur 21 à 30 pouces
- Échelle de largeur 11 à 15 pouces
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Échelle de profondeur 11 à 15 pouces
- Profondeur intérieure 11 in (27,94 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Assemblage requis Non
- Type de handle Poignée en T
- Nombre de portes 0
- Type Coffre-fort de dépôt
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Configuration intérieure Acier
- Nombre d’étagères fixes 0
- Capacité 1,5 pi³ (0,04 pi³.m)
- Type de verrou Verrouillage du clavier électronique
- Nombre de compartiments 3
- Marque Coffre-fort de Mesa
- Type de porte Droit de porte battante
- Série MFL
- Numéro de référence du fabricant MFL2014E-OLK
- Couleur Noir
- Type de gisement Charge de Hopper chute avant
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Feu de note Non-coupe-feu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Albert
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Coffre-fort mural résidentiel à profondeur ajustable Mesa Safe MAWS2113E, 15 po l x 3-1/4 à 6 po P x 22-1/8 po H
Article nº : B986472
Pas encore évalué
349,95 $
Coffer-fort de dépôt Mesa Safe B-Rate MFL2014E-OLK à chargement avant et à serrure numérique extérieure, 14x14x27-1/4
989,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires