Prix : 12,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Bearings Limited B1212 OH aiguille roulement, coupe dessinée, jointifs, trou d’huile, alésage 19,05 mm
Roulements à aiguilles sont des roulements à rouleaux et sont classés comme soit radial ou butées selon la direction de la charge qu’ils soutiennent. Roulements à aiguilles comprennent les roulements dont rouleaux dépasse légèrement la gamme de taille d’aiguilles tel que stipulé par l’ISO. Roulements à aiguilles incluent coupe dessinée, solides roulements radiaux et butées d’aiguille. Roulements à aiguilles sont disponibles en deux types : complément en cage et complet. Coupe dessinée bagues extérieures sont fabriqués soigneusement sélectionnés en acier allié. Ils sont durcies superficielles alter pressurage précis, en leur donnant une structure unique. La cage de l’aiguille portant précisément guide les rouleaux à la diamètre des rouleaux. La surface de la cage est durcie pour réduire le couple de frottement et d’augmenter la rigidité et de résistance à l’usure.
Roulements à aiguilles sont des roulements à rouleaux et sont classés comme soit radial ou butées selon la direction de la charge qu’ils soutiennent. Roulements à aiguilles comprennent les roulements dont rouleaux dépasse légèrement la gamme de taille d’aiguilles tel que stipulé par l’ISO. Roulements à aiguilles incluent coupe dessinée, solides roulements radiaux et butées d’aiguille. Roulements à aiguilles sont disponibles en deux types : complément en cage et complet. Coupe dessinée bagues extérieures sont fabriqués soigneusement sélectionnés en acier allié. Ils sont durcies superficielles alter pressurage précis, en leur donnant une structure unique. La cage de l’aiguille portant précisément guide les rouleaux à la diamètre des rouleaux. La surface de la cage est durcie pour réduire le couple de frottement et d’augmenter la rigidité et de résistance à l’usure.
Poids &Dimensions
- Largeur 19,05 mm
- Diamètre d’alésage 19,05 mm
- Diamètre 25,4 mm
- Charge statique nominale 37390 N
Détails du produit
- Marque Bearings Limited
- Matériau de la cage Boîtierentôle
- Type de roulement Roulement à aiguilles
- Température maximale 250°F°F
- Indice de charge dynamique 21160
- Numéro de référence du fabricant B1212 OH
- Vitesse maximale 5400 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN B1212 OH Roulement à aiguilles, tasse étirée, complément complet, trou d’huile, alésage 19,05mm
12,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit