Prix : 185,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Verre de niveau MITCO B131 - 12M, 5/8 "Dia. X 12 » L, haute pression, 6/Pk
Permet le niveau du liquide dans n’importe quel navire à être inspectés visuellement. Verres de jauge sont tenus par l’ASME chaudière et la pression Code sur les chaudières à vapeur. Ils sont utiles dans de nombreuses autres applications telles que le suivi de la quantité d’huile dans un réservoir. Made in USA.
Permet le niveau du liquide dans n’importe quel navire à être inspectés visuellement. Verres de jauge sont tenus par l’ASME chaudière et la pression Code sur les chaudières à vapeur. Ils sont utiles dans de nombreuses autres applications telles que le suivi de la quantité d’huile dans un réservoir. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-7/8 po (4,76 cm)
- Hauteur 1/2 en
- Diamètre 5/8 en
- Longueur 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec Visi-verre et soupape
- Quantité par paquet 6
- Marque Mitco
- Description Visi-verre
- Matériau Verre
- Pression Psi élevé
- Numéro de référence du fabricant B131 - 12M
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Verre de niveau MITCO B131 - 12m, 5/8 "Diamètre X 12 » L, haute pression paquet de 6
185,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires