Prix : 1 319,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Évier utilitaire Elkay B1C18X21X, 1 compartiments avec 18"L x bol de 21 pouces, 12 » de profondeur
La gamme d’éviers commerciaux de la série utilitaire Elkay est conçue pour répondre à tous vos besoins en matière de services alimentaires, d’hospitalité et d’affaires commerciales. Construits à l’aide de cuves en acier inoxydable de haute qualité de la série 400, ces cuves de 12 pouces de profondeur sont faites pour faire le travail. Dimensions du compartiment : longueur de 18 « ,21 » de largeur et profondeur de 12 ».. Dosseret de 8 » avec des trous de robinet centrés de 8 » pour une installation facile. Construit à partir de haute qualité, 18 jauge, 430 séries en acier inoxydable pour une résistance maximale à la corrosion. 21 (L) X 24,5 (W) X 42,75 (H) Over All
La gamme d’éviers commerciaux de la série utilitaire Elkay est conçue pour répondre à tous vos besoins en matière de services alimentaires, d’hospitalité et d’affaires commerciales. Construits à l’aide de cuves en acier inoxydable de haute qualité de la série 400, ces cuves de 12 pouces de profondeur sont faites pour faire le travail. Dimensions du compartiment : longueur de 18 « ,21 » de largeur et profondeur de 12 ».. Dosseret de 8 » avec des trous de robinet centrés de 8 » pour une installation facile. Construit à partir de haute qualité, 18 jauge, 430 séries en acier inoxydable pour une résistance maximale à la corrosion. 21 (L) X 24,5 (W) X 42,75 (H) Over All
Poids &Dimensions
- Epaisseur de l’acier 18 ga
- Longueur du compartiment 18 in (45,72 cm)
- Largeur 24-1/2 po (62,23 cm)
- Profondeur du compartiment 12 in (30,48 cm)
- Longueur 21 in (53,34 cm)
- Centres de robinetterie 8 in (20,32 cm)
- Largeur du compartiment 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 42-3/4 po (108,59 cm)
Détails du produit
- Série inox 430
- Nombre de compartiments 1
- Trous du robinet 2
- Marque Elkay
- Matériau Acier inoxydable
- Style Aucun égouttoirs
- Numéro de référence du fabricant B1C18X21X
Conformité et certifications
- Certifié NSF Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Aero Manufacturing Company® Stainless Steel 1 Compartment Sink
Article nº : 186563
Pas encore évalué
989,00 $
Elkay® B1C18X21X Utility Sink, 1-Compartiment w/18L x 21W Bowl, 12 Deep
1319,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires