Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Nettoyeur haute pression de gaz BE avec moteur Honda GX390 et pompe CAT, 4000 PSI, 4,0 GPM, tuyau 3/8 »

Nettoyeur haute pression de gaz BE avec moteur Honda GX390 et pompe CAT, 4000 PSI, 4,0 GPM, tuyau 3/8 »

Article nº : WBB1597408

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 5 119,00 $

Quantité

Moteur Honda commercial avec un excellent rapport poids/puissance. Conçu pour être utilisé toute la journée, tous les jours. Le système d’entraînement direct relie le moteur à la pompe pour un transfert de puissance compact et efficace. Pompe triplex CAT de qualité commerciale avec corps renforcé, collecteur en laiton forgé, pistons en céramique solide et soupape de dégagement thermique. Le déchargeur externe fournit un refroidissement amélioré et doit être réglé sur l’eau de dérivation de vidage au sol pour maximiser le système de refroidissement. Les accessoires comprennent un tuyau haute pression, un ensemble baguette de pistolet de pulvérisation et des buses de pulvérisation afin qu’il puisse être utilisé dès la sortie de la boîte. Cadre en acier enduit de poudre avec rangement pour les accessoires et pneus sans crevaison de 12 « supporte facilement les terrains accidentés. Le produit réel peut différer des images affichées sur le site Web. La garantie sur le moteur et la pompe est de 3 ans et 5 ans respectivement.

Poids &Dimensions

  • Poids 168 lbs (76,36 kg)
  • Diamètre de la roue 12 in (30,48 cm)
  • Diamètre intérieur du tuyau 3/8 en
  • Longueur du tuyau 50 pi (15,24 m)

Détails du produit

  • Démarrage électrique Non
  • Type d’eau Froide
  • Type de pompe Triplex
  • Puissances en chevaux 13,0 CV
  • Mobile ou stationnaire Mobile
  • Max PSI 4000 psi
  • Type Laveuse à pression
  • Maximum de gallons par minute 4,0 gal/min (15,14 l)
  • Type de moteur/moteur Gaz
  • Marque Soyez sous pression
  • Type de démarrage Recul
  • Série de moteurs Alerte GX390 W/Oil
  • Capacité du réservoir de carburant 1,6 gal (6,06 l)
  • Soupape de surpression thermique Oui
  • Numéro de référence du fabricant B4013HJS
  • Type de roue Mousse remplie
  • Cylindrée du moteur 389 CM³

Garantie

  • Garantie 3 ans

Conformité et certifications

  • Conforme à l’autorité de certification Oui
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : James

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellente Machine
    Votre commentaire :
    Il s’agit d’une machine robuste. Il est bien construit. Moteur démarre sur le premier tir. fonctionnalité de détergent en aval fonctionne bien.
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
Nettoyeur haute pression de gaz BE avec moteur Honda GX390 et pompe CAT, 4000 PSI, 4,0 GPM, tuyau 3/8 »

Nettoyeur haute pression de gaz BE avec moteur Honda GX390 et pompe CAT, 4000 PSI, 4,0 GPM, tuyau 3/8 »

Article nº : WBB1597408

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Nettoyeur haute pression de gaz BE avec moteur Honda GX390 et pompe CAT, 4000 PSI, 4,0 GPM, tuyau 3/8 »
    Nettoyeur haute pression de gaz BE avec moteur Honda GX390 et pompe CAT, 4000 PSI, 4,0 GPM, tuyau 3/8 »
    Nettoyeur haute pression de gaz BE avec moteur Honda GX390 et pompe CAT, 4000 PSI, 4,0 GPM, tuyau 3/8 »
    Nettoyeur haute pression de gaz BE avec moteur Honda GX390 et pompe CAT, 4000 PSI, 4,0 GPM, tuyau 3/8 »
    Nettoyeur haute pression de gaz BE avec moteur Honda GX390 et pompe CAT, 4000 PSI, 4,0 GPM, tuyau 3/8 »
    Nettoyeur haute pression de gaz BE avec moteur Honda GX390 et pompe CAT, 4000 PSI, 4,0 GPM, tuyau 3/8 »
    Nettoyeur haute pression de gaz BE avec moteur Honda GX390 et pompe CAT, 4000 PSI, 4,0 GPM, tuyau 3/8 »
    Nettoyeur haute pression de gaz BE avec moteur Honda GX390 et pompe CAT, 4000 PSI, 4,0 GPM, tuyau 3/8 »
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant