Prix : 8,10 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Bearings Limited B56 OH aiguille roulement, coupe dessinée, jointifs, trou d’huile, alésage 7,95 mm
Roulements à aiguilles sont des roulements à rouleaux et sont classés comme soit radial ou butées selon la direction de la charge qu’ils soutiennent. Roulements à aiguilles comprennent les roulements dont rouleaux dépasse légèrement la gamme de taille d’aiguilles tel que stipulé par l’ISO. Roulements à aiguilles incluent coupe dessinée, solides roulements radiaux et butées d’aiguille. Roulements à aiguilles sont disponibles en deux types : complément en cage et complet. Coupe dessinée bagues extérieures sont fabriqués soigneusement sélectionnés en acier allié. Ils sont durcies superficielles alter pressurage précis, en leur donnant une structure unique. La cage de l’aiguille portant précisément guide les rouleaux à la diamètre des rouleaux. La surface de la cage est durcie pour réduire le couple de frottement et d’augmenter la rigidité et de résistance à l’usure.
Roulements à aiguilles sont des roulements à rouleaux et sont classés comme soit radial ou butées selon la direction de la charge qu’ils soutiennent. Roulements à aiguilles comprennent les roulements dont rouleaux dépasse légèrement la gamme de taille d’aiguilles tel que stipulé par l’ISO. Roulements à aiguilles incluent coupe dessinée, solides roulements radiaux et butées d’aiguille. Roulements à aiguilles sont disponibles en deux types : complément en cage et complet. Coupe dessinée bagues extérieures sont fabriqués soigneusement sélectionnés en acier allié. Ils sont durcies superficielles alter pressurage précis, en leur donnant une structure unique. La cage de l’aiguille portant précisément guide les rouleaux à la diamètre des rouleaux. La surface de la cage est durcie pour réduire le couple de frottement et d’augmenter la rigidité et de résistance à l’usure.
Poids &Dimensions
- Largeur 9,525 mm
- Diamètre d’alésage 7,95 mm
- Charge statique nominale 6090 N
- Diamètre 12,7 mm
Détails du produit
- Matériau de la cage Boîtierentôle
- Vitesse maximale 8000 rpm
- Marque Bearings Limited
- Type de roulement Roulement à aiguilles
- Température maximale 250°F°F
- Indice de charge dynamique 5070
- Numéro de référence du fabricant B56 OH
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN B56 OH Roulement à aiguilles, tasse étirée, complément complet, trou d’huile, alésage 7,95mm
8,1 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit