Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce distributeur de doublure jetable en acier inoxydable vous permet d'ajouter plus de commodité à vos toilettes publiques. Ce distributeur de doublure se marie très bien avec les stations de changement de couches en acier inoxydable Foundations et le vendeur de couches. Avec une capacité de 30 livres, cela constitue l'accessoire idéal pour tenir des doublures de table à langer dans votre installation.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Distributeur de revêtement de station de changement d'acier inoxydable 304 brossé
- Rechargeable avec revêtements sanitaires optionnels, Modèle 036-LCR (vendu séparément)
- Distributeur est encastré monté séparément de la station de changement
- ASTM, ANSI et ADA conformes lorsqu'ils sont correctement installés
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 16 in (40,64 cm)
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
Détails du produit
- Description Distributeur de doublure de table de changement de chéri
- Assemblage requis Non
- Pour une utilisation avec 036-LCR, 036-NWL
- Marque Fondations
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 200-SSLD
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 5
Conformité et certifications
- Certifications ANSI, ADA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fondations® Baby Changing Table Liners, Non-Waterproof - Blanc, 036-NWL
Article nº : B2311683
Pas encore évalué
80,95 $
84,95 $
Fondations® Kit de couches, 80/Case - 107-DK
Article nº : B2311691
Pas encore évalué
265,95 $
Fondations® Distributeur de couches - Acier inoxydable, 106-SS
Article nº : B2311694
Pas encore évalué
1 099,00 $
Fondations® Baby Changing Table Liner Dispenser - Acier inoxydable, 200-SSLD
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires