Prix : 959,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Entièrement usiné Type D acier adaptateur pour Set-Tru, 8 dans
- Pour plateaux de jeu-TRU
- Pour broche D1
- Montage de D1-6
Poids &Dimensions
- Dimension C 4,33 po (11 cm)
- Dimension D 4,1878 %"
- Diamètre du mandrin 8 po
- Taille du mandrin 8 in (20,32 cm)
- Dimension H 6 929 %"
- Dimension A 7,87 %"
- Dimension E 2 165 %"
- Diamètre du goujon 7/8 en
- Dimension F 5,25 %"
- Dimension B 2,01 %"
- Poids 17,64 lbs (8,02 kg)
- Dimension B1 0,67 %"
Détails du produit
- Trous de montage de mandrin G M10 x 1,5
- pays Importation
- Description Plaque arrière de mandrin tour
- Type Camlock D pour SET-TRU
- Mont D1-6
- Marque Bison
- Style Camlock D1-6
- Numéro de référence du fabricant 7 875-086
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bison en arrière plaque, D cône pour mandrins de SET-TRU, 8" D1-6
959,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit