Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Backpack Blower Rack les acheteurs de produits maintient votre équipement sur le sol et fixer de se déplacer dans les transports. Conçu pour deux remorques de style ouvert ou fermé, ce support se monte facilement aux murs de la remorque, des membres ou des planchers. Le loquet du crochet et printemps garder le ventilateur de rebondir et les sangles en caoutchouc réduisent hochet alors qu’ils transportaient. Finition de manteau de poudre noire.
Poids &Dimensions
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Capacité de poids 30 lbs (13,64 kg)
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
- Longueur 41 in (104,14 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Buyers Products
- Emplacement de montage Remorque ouverte/fermée
- Description Rack de souffleur à dos
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant LT20
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Acheteurs à dos Rack ventilateur - LT20
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires