Prix : 709,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Baldor-Reliance Motor, 0,75HP,3450RPM,3PH,60HZ,56Z,3413M,TEAO,F1
Caractéristiques :
Conçue pour actionner les ventilateurs d’aération utilisés sur le stockage des céréales agricoles, ventilateurs, systèmes de traitement d’air.
Caractéristiques :
- Graisseurs sur châssis Nema T pour eazy entretien sur place
- Roulements à billes
- Terminer la corrosion protégée à l’époxy
- Thermostats normalement fermé sur les moteurs triphasés
Conçue pour actionner les ventilateurs d’aération utilisés sur le stockage des céréales agricoles, ventilateurs, systèmes de traitement d’air.
Poids &Dimensions
- Dimension C 10,97 po (27,86 cm)
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 21
Détails du produit
- Facteur de puissance 73
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6203
- TR/MIN 3450 rpm
- Pôles 2
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code K
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 230/460 V
- Cadre 56Z
- Facteur de service 1,25
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEAO
- Phase 3
- Ampères @ 208V 3,1 A
- Efficacité à pleine charge 74
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 2,6/1,3 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 3450 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant AFM3528
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
AFM3528 moteur Baldor-Reliance, 0,75HP, 3450 tr/min, 3PH, 60HZ, 56Z, 3413 M, TEAO, F1
709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires