Prix : 2 359,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur Baldor-Reliance, 1,5HP, 1725RPM, 1PH, 60HZ, 56YZ, 3532LC, TEFC
Caractéristiques :
Systèmes d’entraînement de la vis sans fin d’alimentation volaille.
Caractéristiques :
- Protection mécanique de l’interrupteur centrifuge pour prévenir les dommages au moteur en cas de survitesse
- Protection thermique montée dans la boîte de dérivation surdimensionné à réarmement manuel
- Peinture époxy de Farm Duty et couverture thermique protègent le moteur contre les environnements durs
- Arbre prolongé (fin du ventilateur) avec appartements clé pour faire du jogging de tarière manuelle. Bride de NEMA 56N se connecte à l’Assemblée de boîte/pignon
Systèmes d’entraînement de la vis sans fin d’alimentation volaille.
Poids &Dimensions
- Dimension C 14,43 po (36,65 cm)
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 47
Détails du produit
- Facteur de puissance 73
- Emplacement de montage Sans support d'installation
- Extrémité d’entraînement du roulement 6203
- TR/MIN 1725 rpm
- Pôles 4
- Bride d’extrémité d’entraînement BRIDE DE BRÛLEUR D’HUILE
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code J
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 115/230 V
- Cadre 56YZ
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1-1/2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- Ampères @ 208V 9 A
- Efficacité à pleine charge 75,5
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 18/9 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Code de conception G
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant ANFL3514M
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baldor-Reliance Motor ANFL3514M, 1,5HP, 1725 RPM, 1PH, 60 HZ, 56YZ, 3532LC, TEFC
2359,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit