Prix : 1 339,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 5HP,1725RPM,3PH,60HZ,184T,3634M,TEAO,F1
Caractéristiques :
Moteurs sont conçus pour In the air et ventilateur sur les applications de l’arbre.
Caractéristiques :
- Verrouillé à bout portant de construction
- Roulements de taille pour les charges plus grandes valeure pour ventilateur sur les applications de l’arbre
- Conduit 36
Moteurs sont conçus pour In the air et ventilateur sur les applications de l’arbre.
Poids &Dimensions
- Largeur 13,75 po (34,93 cm)
- Longueur d’axe 1,125 po (2,86 cm)
- Longueur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 13,75 po (34,93 cm)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6205
- Diamètre de l’arbre 1,125 po (2,86 cm)
- Taille du cadre 184T
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6205
- Longueur moins d’arbre 19 in (48,26 cm)
- Poids 71 lbs (32,27 kg)
Détails du produit
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 5 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte TEAO
- Phase 3
- Efficacité à pleine charge 85,5
- Marque Baldor-Reliance
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 15-13,2/6,6 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Aucun
- Numéro de référence du fabricant AOM3615T
- Emplacement de montage Rigide
- Nombre de vitesses 1
- Rotation CCW/CW °
- Pôles 4
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 230/460 V
- RPM nominal 1725
- Cadre 184T
Conformité et certifications
- Certifications CSA ; UR
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
AOM3615T moteur Baldor-Reliance, 5HP, 1725 RPM, 3PH, 60HZ, 184T, 3634 M, TEAO, F1
1339,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit