Prix : 1 709,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 0,5HP,1750RPM,DC,56,C,3420D,TEFC,F1,N
Caractéristiques :
Convoyeurs, équipement d’imprimerie, textile, machines-outils et autres équipements nécessitant des vitesses variables avec couple constant.
Caractéristiques :
- Enceinte TEFC
- Shunt de plaie
- Isolation classe F
- Conçu pour être utilisé avec un contrôle NEMA TYPE K SCR plage de vitesse à couple constant 20:1 (sauf mention contraire)
- C-visage de NEMA et base amovible (sauf sur les modèles de preuve d’explosion)
- Base soudée type 3513 D seulement
- NEMA 182 et plue ont un thermostat (contrats normalement fermés) sur l’inducteur
- Sans trous de montage double base sur 35D, 75D ou 91D tapez
Convoyeurs, équipement d’imprimerie, textile, machines-outils et autres équipements nécessitant des vitesses variables avec couple constant.
Poids &Dimensions
- Dimension C 14,34 po (36,42 cm)
- Taille du cadre 56C
- Base RG
- Poids 29
Détails du produit
- Emplacement de montage Rigide
- Type de moteur Baldor 3420D
- Plaque signalétique RPM 1750 rpm
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Cadre 56C
- Roulement ODE 6203
- Amplificateurs à pleine charge sur le terrain 0,5/1 FLA
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Tension d’armature 90 V
- Tension de champ 100/50 V
- Marque Baldor-Reliance
- Roulement DE 6203
- Moteur RPM 60 Hertz 1750 rpm
Conformité et certifications
- Numéro de spécification électrique 34WGZ649
- Numéro de spécification mécanique 34LY6172
- Numéro de spécification 34-6172Z649
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Mark
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
CD3450 moteur Baldor-Reliance, 0,5CV, 1750 tr/min, DC, 56, C 3420 D, TEFC, F1, N
1709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit