Prix : 5 305,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur Baldor-Reliance, 2HP,1750RPM,DC,184C,3646D,TEFC,F1
Caractéristiques :
Convoyeurs, équipement d’imprimerie, textile, machines-outils et autres équipements nécessitant des vitesses variables avec couple constant.
Caractéristiques :
- Enceinte TEFC
- Shunt de plaie
- Isolation classe F
- Conçu pour être utilisé avec un contrôle NEMA TYPE K SCR plage de vitesse à couple constant 20:1 (sauf mention contraire)
- C-visage de NEMA et base amovible (sauf sur les modèles de preuve d’explosion)
- Base soudée type 3513 D seulement
- NEMA 182 et plue ont un thermostat (contrats normalement fermés) sur l’inducteur
- Sans trous de montage double base sur 35D, 75D ou 91D tapez
Convoyeurs, équipement d’imprimerie, textile, machines-outils et autres équipements nécessitant des vitesses variables avec couple constant.
Poids &Dimensions
- Dimension C 18,63 po (47,32 cm)
- Taille du cadre 184C
- Base RG
- Poids 96
Détails du produit
- Emplacement de montage Rigide
- Type de moteur Baldor 3646D
- Plaque signalétique RPM 1750 rpm
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Cadre 184C
- Roulement ODE 6205
- Amplificateurs à pleine charge sur le terrain 0,4/.8 FLA
- Puissances en chevaux 2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Tension d’armature 180 V
- Tension de champ 200/100 V
- Marque Baldor-Reliance
- Roulement DE 6206
- Moteur RPM 60 Hertz 1750 rpm
Conformité et certifications
- Numéro de spécification électrique 36WGZ105
- Numéro de spécification mécanique 36LY5257
- Numéro de spécification 36-5257Z105
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
CD6202 moteur Baldor-Reliance, 2HP, 1750 tr/min, DC, 184 C, 3646D, TEFC, F1
5305,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit