Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Baldor-Reliance Motor CDP3320, 0,33hp, 1750 tr/min, DC, 56, 3327 caillet, TENV, F1

Baldor-Reliance Motor CDP3320, 0,33hp, 1750 tr/min, DC, 56, 3327 caillet, TENV, F1

Article nº : WBB388891

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 599,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Baldor-Reliance Motor CDP3306, 0,25hp, 1750 tr/min, DC, 56, 3320 caillet, TENV, F1

Baldor-Reliance Motor CDP3306, 0,25hp, 1750 tr/min, DC, 56, 3320 caillet, TENV, F1

Baldor-Reliance Motor CDP3310, 0,25hp, 1750 tr/min, DC, 56, 3320 caillet, TENV, F1

Baldor-Reliance Motor CDP3310, 0,25hp, 1750 tr/min, DC, 56, 3320 caillet, TENV, F1

Baldor-Reliance Motor CDP3410-V24, 0,25CV, 1800 tr/min, DC, 56, 3416 caillet, TENV, F1

Baldor-Reliance Motor CDP3410-V24, 0,25CV, 1800 tr/min, DC, 56, 3416 caillet, TENV, F1

Leeson moteurs DC moteur-1/6HP, 90V, 1750 tr/min, TENV, bride Sq.

Leeson moteurs DC moteur-1/6HP, 90V, 1750 tr/min, TENV, bride Sq.

Moteur Baldor-Reliance universel, CDP3440, 0,75 CV, 1750 tr/min, TEFC, cadre 56C

Moteur Baldor-Reliance universel, CDP3440, 0,75 CV, 1750 tr/min, TEFC, cadre 56C

Baldor-Reliance Motor, 0,33HP,1750RPM,DC,56C,3327P,TENV,F1

Caractéristiques :
  • C-visage de NEMA avec base amovible
  • Tachymètre adaptable
  • Isolation classe F
  • Scellé de doubles roulements à billes
  • UL et CSA reconnu
  • Moteurs de P 3300 TENV, tous les autres sont TEFC
  • Sans trous de montage double base type 33P
Applications typiques :
Convoyeurs, mélangeurs, machines d’emballage et autres applications nécessitant une vitesse variable et à couple constant.

Poids &Dimensions

  • Dimension C 13,19 po (33,5 cm)
  • Taille du cadre 56C
  • Base RG
  • Poids 27

Détails du produit

  • Emplacement de montage Rigide
  • Type de moteur Baldor 3327P
  • Plaque signalétique RPM 1750 rpm
  • Température ambiante 40 ° C
  • Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
  • Classe d’isolation F
  • Tension 90 V
  • Cadre 56C
  • Roulement ODE 6203
  • Puissances en chevaux 1/3 HP
  • Type de boîtier Entièrement fermé
  • Is_Motor Oui
  • Enceinte TENV
  • Tension d’armature 90 V
  • Tension de champ 90 V
  • Marque Baldor-Reliance
  • Roulement DE 6203
  • Moteur RPM 60 Hertz 1750 rpm

Conformité et certifications

  • Numéro de spécification électrique 33WGZ102
  • Numéro de spécification mécanique 33LY2024
  • Numéro de spécification 33-2024Z102
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
Baldor-Reliance Motor CDP3320, 0,33hp, 1750 tr/min, DC, 56, 3327 caillet, TENV, F1

Baldor-Reliance Motor CDP3320, 0,33hp, 1750 tr/min, DC, 56, 3327 caillet, TENV, F1

Article nº : WBB388891