Prix : 1 395,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 0,25HP,1800RPM,DC,56C,3416P,TENV,F1
Caractéristiques :
Fonctionnement sur piles pour pompes portables, ventilateurs, tarières, treuils et ascenseurs.
Caractéristiques :
- C-visage de NEMA
- Isolation classe F
- Scellé de doubles roulements à billes
- Goujons de terminales dessus-monté
- Pas de tachymètre adaptable
- 1/4 - 1/2 hp sont TENV
- 1 hp sont TEFC
Fonctionnement sur piles pour pompes portables, ventilateurs, tarières, treuils et ascenseurs.
Poids &Dimensions
- Dimension C 11,6 po (29,46 cm)
- Taille du cadre 56C
- Poids 29
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 24 V
- Emplacement de montage Rigide
- Type de moteur Baldor 3416P
- Cadre 56C
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TENV
- Tension de champ 24 V
- Marque Baldor-Reliance
- Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
- Plaque signalétique RPM 1800 rpm
Conformité et certifications
- Numéro de spécification mécanique 34LY6943
- Numéro de spécification 34-6943Z610G1
- Numéro de spécification électrique 34WGZ610
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baldor-Reliance Motor CDP3410-V24, 0,25CV, 1800 tr/min, DC, 56, 3416 caillet, TENV, F1
1395,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit