Prix : 2 009,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 0,25HP,1750RPM,DC,56C,3413P,TEFC,F1
Caractéristiques :
Agroalimentaire, emballage et autres applications où le moteur est régulièrement exposé au lavage haute pression avec solutions caustiques.
Caractéristiques :
- Résistant à l’humidité 200c ° fil d’aimant
- Scellé de roulements à billes avec de la graisse résistant à l’humidité
- Joints à lèvres contact sur les extensions de l’arbre
- Joints d’étanchéité en néoprène
- Spécial plateaux transformés
- matériel, base, arbre et cadre de moteur en acier inoxydable série 300
- Aucune peinture extérieure
- Tropicalisés
Agroalimentaire, emballage et autres applications où le moteur est régulièrement exposé au lavage haute pression avec solutions caustiques.
Poids &Dimensions
- Dimension C 12,16 po (30,89 cm)
- Base RG
- Poids 28
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 180 V
- Emplacement de montage Rigide
- Cadre 56C
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- TR/MIN 1750 rpm
- Enceinte TEFC
- Marque Baldor-Reliance
- Moteur RPM 60 Hertz 1750 rpm
- Température ambiante 40 ° C
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baldor-Reliance Electric Motors CDPSWD3406, 0,25hp, 1750 tr/min, DC, 56, 3413 caillet, TEFC, F1
2009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit