Prix : 3 599,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 0,25HP,1750RPM,DC,56C,3320P,TENV,F1
Caractéristiques :
Convoyeurs et pompes doseuses, où la réglementation de la vitesse précise est nécessaire.
Caractéristiques :
- Fournit un VDC 50 intégrante par tachymètre précision 1000 tr/min pour le système d’entraînement de boucle fermée
- Isolation classe F
- plage de vitesse à couple constant 20:1 avec contrôle de Type NEMA
- 3300 P moteurs TENV, tous les autres sont TEFC
Convoyeurs et pompes doseuses, où la réglementation de la vitesse précise est nécessaire.
Poids &Dimensions
- Dimension C 14,05 po (35,69 cm)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
- Taille du cadre 56C
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Base RG
- Poids 27
Détails du produit
- Emplacement de montage Rigide
- Type de moteur Baldor 3320P
- TR/MIN 1750 rpm
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 180 V
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TENV
- Tension d’armature 180 V
- Tension de champ 180 V
- Marque Baldor-Reliance
- Moteur RPM 60 Hertz 1750 rpm
Conformité et certifications
- Numéro de spécification électrique 33WGZ132
- Numéro de spécification mécanique 33LY2156
- Numéro de spécification 33-2156Z132
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baldor-Reliance Motor CDPT3306, 0,25hp, 1750 tr/min, DC, 56, 3320 caillet, TENV, F1
3599,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit