Prix : 1 735,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 0,33HP,1750RPM,DC,56C,3327P,TENV,F1
Caractéristiques :
Convoyeurs de transformation des aliments et mangeoires où le moteur est exposé à haute pression se lavent le bas.
Caractéristiques :
- Produit d’étanchéité sur l’humidité blot têtes entre cadre et plateaux
- Boîte de dérivation étanche de néoprène
- Scellé de doubles roulements à billes
- Forsheda® en cours d’exécution slinger contact joint v-ring
- Arbre en acier inoxydable
- Peinture époxy électrostatique enduisant
- Isolation classe F
- Tachymètre adaptable
- Moteurs de P 3300 TENV, tous les autres sont TEFC
Convoyeurs de transformation des aliments et mangeoires où le moteur est exposé à haute pression se lavent le bas.
Poids &Dimensions
- Dimension C 13,19 po (33,5 cm)
- Base RG
- Poids 27
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 90 V
- Emplacement de montage Rigide
- Cadre 56C
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- TR/MIN 1750 rpm
- Enceinte TENV
- Marque Baldor-Reliance
- Moteur RPM 60 Hertz 1750 rpm
- Température ambiante 40 ° C
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baldor-Reliance Motor CDPWD3320, 0,33hp, 1750 tr/min, DC, 56, 3327 caillet, TENV, F1
1735,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit