Prix : 4 079,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Baldor-Reliance Motor, 7,5HP,1770RPM,3PH,60HZ,213TC,3736M,TEFC
Caractéristiques :
La transformation des aliments et autres applications où le moteur est régulièrement exposée à haute pression se lavent le bas.
Caractéristiques :
- Scellant de l’humidité sur les têtes de boulons, entre cadre et plateaux
- Joints d’étanchéité en néoprène
- Doubles roulements étanches
- Forsheda® en cours d’exécution slinger contact joint v-ring
- Arbre en acier inoxydable
- Finition époxy appliquée électrostatiquement
- Isolation classe F
- Tropicalisés
La transformation des aliments et autres applications où le moteur est régulièrement exposée à haute pression se lavent le bas.
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 230/460 V
- Emplacement de montage Rigide
- Cadre 213TC
- Facteur de service 1,15
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Puissances en chevaux 7-1/2 HP
- Is_Motor Oui
- TR/MIN 1770 rpm
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 9,5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1770 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
Lunettes de sécurité ™ sport et sport, anti-brouillard, objectif clair, cadre rouge
Article nº : 708402CLA
Pas encore évalué
6,00 $
Baldor-Reliance Motor CEWDM3710T, 7,5HP, 1770 tr/min, 60 HZ, 3PH, 213TC, 3736 M, TEFC
4079,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires