Prix : 1 269,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 0,5HP,1725RPM,1PH,60HZ,56C,3421L,TEFC,F1
Caractéristiques :
Grande variété d’applications industrielles et d’agri-service.
Caractéristiques :
- Roulements à billes, lubrifiés avec une graisse haute température résistant à l’humidité
- Drains de condensation
- Conduit de fonte avec joint d’étanchéité en boîte
- Ferme devoir une peinture époxy pour une protection contre les environnements durs
- 1,00 facteur de Service
Grande variété d’applications industrielles et d’agri-service.
Poids &Dimensions
- Dimension C 11,97 po (30,4 cm)
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 29
Détails du produit
- Facteur de puissance 66
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6203
- TR/MIN 1725 rpm
- Pôles 4
- Bride d’extrémité d’entraînement Face en C
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code J
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 115/230 V
- Cadre 56C
- Facteur de service 1,25
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- Ampères @ 208V 4,3 A
- Efficacité à pleine charge 68
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 7,4/3,7 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Code de conception N
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant CFDL3504M
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
CFDL3504M moteur Baldor-Reliance, 0,5CV, 1725 tr/min, 1PH, 60HZ, 56C, L 3421, TEFC, F1
1269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit