Prix : 629,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 0,25HP,1725RPM,1PH,60HZ,48Z,1712C,TEAO,F1
Caractéristiques :
Traitement des ventilateurs, maisons de détention, ventilateurs, aérothermes et d’autres applications ayant des charges de départ modérés d’air
Caractéristiques :
- Surcharge thermique automatique
- Roulements à billes
- Boulons traversants étendus
- Anneaux élastiques coussin
- Rotation réversible
- Châssis en acier robuste
- Adapté pour être monté dans n’importe quelle position
- Panneau terminal équipé de raccords rapides sur monophasé
Traitement des ventilateurs, maisons de détention, ventilateurs, aérothermes et d’autres applications ayant des charges de départ modérés d’air
Poids &Dimensions
- Dimension C 11,46 po (29,11 cm)
- Poids 18 lbs (8,18 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Base résiliente
- TR/MIN 1725 rpm
- Sélection thermique N
- Pôles 4
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code F
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 115/230 V
- Cadre 48Z
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEAO
- Phase 1
- Ampères @ 208V 1,6 A
- Efficacité à pleine charge 66
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 3/1,5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Code de conception -
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant CHC144A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
CHC144A moteur Baldor-Reliance, 0,25CV, 1725 tr/min, 1PH, 60HZ, 48Z, 1712C, TEAO, F1
629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit