Prix : 759,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 0,5 AIR OVERHP,1725RPM,3PH,60HZ,56Z,1716M
Caractéristiques :
Traitement des ventilateurs, maisons de détention, ventilateurs, aérothermes et d’autres applications ayant des charges de départ modérés d’air
Caractéristiques :
- Surcharge thermique automatique
- Roulements à billes
- Boulons traversants étendus
- Anneaux élastiques coussin
- Rotation réversible
- Châssis en acier robuste
- Adapté pour être monté dans n’importe quelle position
- Panneau terminal équipé de raccords rapides sur monophasé
Traitement des ventilateurs, maisons de détention, ventilateurs, aérothermes et d’autres applications ayant des charges de départ modérés d’air
Poids &Dimensions
- Dimension C 12,21 po (31,01 cm)
- Poids 23 lbs (10,45 kg)
Détails du produit
- Amplificateurs de facteur de service 2/1 A
- Facteur de puissance 69
- Emplacement de montage Base résiliente
- TR/MIN 1725 rpm
- Sélection thermique N
- Pôles 4
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code K
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 230/460 V
- Cadre 56Z
- Facteur de service 1,25
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEAO
- Phase 3
- Ampères @ 208V 2 A
- Efficacité à pleine charge 72
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 1,9/0,95 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant CHM345A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
CHM345A moteur Baldor-Reliance, AIR.5 OVERHP, 1725 RPM, 3PH, 60HZ, 56Z, 1716M
759,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit