Prix : 1 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 5HP,1750RPM,3PH,60HZ,184T,0638M,TEAO,F1
Caractéristiques :
Pour une utilisation dans le flux d’air sur les tours de refroidissement.
Caractéristiques :
- facteur de service 1,15
- Finition expoxy résistante à la corrosion
- Doubles roulements étanches
- Labyrinthe InPro/Seal®
- Isolation classe F
- Enroulements en cuivre résistant à l’humidité
- Double trempé et cuit au four
- Plaques en acier inoxydable
Pour une utilisation dans le flux d’air sur les tours de refroidissement.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Longueur d’axe 1,625 po (4,13 cm)
- Longueur 13,68 po (34,75 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6307
- Diamètre de l’arbre 1,125 po (2,86 cm)
- Taille du cadre 184T
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6205
- Longueur moins d’arbre 28,5 po (72,39 cm)
- Poids 100 lbs (45,45 kg)
Détails du produit
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 5 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir SUITE
- Enceinte TEAO
- Phase 3
- Efficacité à pleine charge 87,5
- Marque Baldor-Reliance
- Type de roulement Scellé
- Ampères à pleine charge 14,9-13,8/6,9 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1750 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Aucun
- Numéro de référence du fabricant CTM3665T
- Emplacement de montage Rigide
- Nombre de vitesses 1
- Rotation CCW/CW °
- Pôles 4
- Température ambiante 40 ° C
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 208-230/460 V
- RPM nominal 1750
- Cadre 184T
Conformité et certifications
- Certifications CSA ; UR
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
CTM3665T moteur Baldor-Reliance, 5HP, 1750 tr/min, 3PH, 60HZ, 184T, 0638 M, TEAO, F1
1939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit