Prix : 2 489,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 10HP,1770RPM,3PH,60HZ,215T,3739M,OPSB,F1
Caractéristiques :
Chauffage, ventilation et conditionnement d’air et ventilateurs
Caractéristiques :
- Charpente en acier de forte épaisseur
- Roulements à billes
- Réduction des vibrations de la graisse
- Adapté pour être monté dans n’importe quelle position
- EHM modèles répondent aux NEMA Premium® efficacité et onduleur-prêt
- garantie 3 ans
- HM, modèles répondent aux efficacités EPAct
Chauffage, ventilation et conditionnement d’air et ventilateurs
Poids &Dimensions
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Longueur 17,45 po (44,32 cm)
- Hauteur 16 in (40,64 cm)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6307
- Diamètre de l’arbre 1,375 po (3,49 cm)
- Taille du cadre 215T
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6206
- Longueur moins d’arbre 21,5 po (54,61 cm)
- Poids 127 lbs (57,73 kg)
Détails du produit
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 10 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte OPSB
- Phase 3
- Efficacité à pleine charge 91,7
- Marque Baldor-Reliance
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 26-25/12,5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1770 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Aucun
- Numéro de référence du fabricant EHM3313T
- Emplacement de montage Rigide
- Nombre de vitesses 1
- Rotation CCW/CW °
- Pôles 4
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Température ambiante 40 ° C
- Classe d’isolation F
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 208-230/460 V
- RPM nominal 1770
- Cadre 215T
Conformité et certifications
- Certifications CSA ; UR
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
EHM3313T moteur Baldor-Reliance, 10HP, 1770 tr/min, 3PH, 60HZ, 215, 3739 M, OPSB, F1
2489,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit