Prix : 4 425,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur Baldor-Reliance, 10HP, 1725RPM, 1PH, 60HZ, 215TZ, 3750LC, ODTF
Caractéristiques :
Conçu pour le séchage de céréales de haute pression sur les deux commerciaux et le stockage des applications agricoles.
Caractéristiques :
- Longueur d’axe est plus long que la norme NEMA 1
- Écrans pour se protéger contre l’entrée de la corbeille, les serpents et les rongeurs
- Trois cotes de phase répondre aux efficacités EPAct
Conçu pour le séchage de céréales de haute pression sur les deux commerciaux et le stockage des applications agricoles.
Poids &Dimensions
- Dimension C 22,85 po (58,04 cm)
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6206
- Poids 164
Détails du produit
- Facteur de puissance 95
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6307
- TR/MIN 1725 rpm
- Pôles 4
- Température ambiante 40 ° C
- Bride d’extrémité d’entraînement Face en C
- KVA Code G
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 230 V
- Cadre 215TZ
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 10 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Enceinte ODTF
- Phase 1
- Efficacité à pleine charge 84
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 40 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Code de conception G
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant GDL1610T
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
GDL1610T moteur Baldor-Reliance, 10HP, 1725 RPM, 1PH, 60HZ, 215TZ, 3750LC, ODTF
4425,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit