Prix : 6 389,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Baldor-Reliance Motor, 10HP,1760RPM,3PH,60HZ,215TC,0748M,TEBC,F
Caractéristiques :
Convoyeurs, pompes, ventilateurs, traitement des métaux, compresseurs, bancs d’essai et matériel de manutention. Conçu pour les applications onduleur ou vecteur où jusqu'à une 1000:1 plage de vitesse à couple constant est requis.
Caractéristiques :
- Moteurs comportent des dispositions pour le feedback d’encodeur de montage lorsqu’il est utilisé avec les commandes de moteur vitesse ou position boucle fermée
- Rencontre NEMA MG 1, pièce 31
Convoyeurs, pompes, ventilateurs, traitement des métaux, compresseurs, bancs d’essai et matériel de manutention. Conçu pour les applications onduleur ou vecteur où jusqu'à une 1000:1 plage de vitesse à couple constant est requis.
Poids &Dimensions
- Dimension C 29,14 po (74,02 cm)
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6206
- Poids 219 lbs (99,55 kg)
Détails du produit
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEBC
- Phase 3
- Slip Hertz 1,3 Hz
- Courant de magnétisation 10,2/5,1 A
- Efficacité à pleine charge 92,4
- Marque Baldor-Reliance
- Phase de soufflage 3
- Ampères à pleine charge 25/12,5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1760 rpm
- Code de conception A
- hertz 60 Hz
- T/mn maximum 6000 rpm
- Rotor-inertie 1,18
- Ampères de soufflante 0,25 A
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6307
- TR/MIN 1760 rpm
- Pôles 4
- Bride d’extrémité d’entraînement Face en C
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation H
- Volts soufflantes 460 V
- Souffleur Hertz 60 Hz
- Tension 230/460 V
- Cadre 215TC
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 10 HP
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Croissant CX6RWS7 Combinaison Wrench Set avec Ratcheting Open-End et Static Box-End, 7-Piece
Article nº : B2273234
Pas encore évalué
59,95 $
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
IDM3774T moteur Baldor-Reliance, 10HP, 1760 tr/min, 3PH, 60HZ, 215TC, 0748 M, TEBC, F
6389,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires