Prix : 6 569,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Baldor-Reliance Motor, 10HP,1770RPM,3PH,60HZ,256TC,0948M,TENV,F
Caractéristiques :
Convoyeurs, pompes, ventilateurs, traitement des métaux, compresseurs, bancs d’essai et matériel de manutention. Conçu pour les applications onduleur ou vecteur où jusqu'à une 1000:1 plage de vitesse à couple constant est requis.
Caractéristiques :
- Moteurs comportent des dispositions pour le feedback d’encodeur de montage lorsqu’il est utilisé avec les commandes de moteur vitesse ou position boucle fermée
- Rencontre NEMA MG 1, pièce 31
Convoyeurs, pompes, ventilateurs, traitement des métaux, compresseurs, bancs d’essai et matériel de manutention. Conçu pour les applications onduleur ou vecteur où jusqu'à une 1000:1 plage de vitesse à couple constant est requis.
Poids &Dimensions
- Dimension C 24,05 po (61,09 cm)
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6208
- Poids 281 lbs (127,73 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6309
- TR/MIN 1770 rpm
- Pôles 4
- Bride d’extrémité d’entraînement Face en C
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation H
- Tension 230/460 V
- Cadre 256TC
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 10 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TENV
- Phase 3
- Slip Hertz 0,9 Hz
- Courant de magnétisation 11,2/5,6 A
- Efficacité à pleine charge 91,7
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 26/13 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1770 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- T/mn maximum 5000 rpm
- Rotor-inertie 2,1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Jackson Safety Adjustable Safety Ear Muffs, Noise Reducing & Dielectric, 29dB NRR, Noir
Article nº : B2836644
Pas encore évalué
64,95 $
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
IDNM2238T moteur Baldor-Reliance, 10HP, 1770 tr/min, 3PH, 60HZ, 256TC, 0948 M, TENV, F
6569,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires