Prix : 1 185,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Baldor-Reliance Motor, 0,5HP,1725RPM,3PH,60HZ,56C,3516M,TENV,F1
Caractéristiques :
Convoyeurs, pompes, ventilateurs, traitement des métaux, compresseurs, bancs d’essai et matériel de manutention. Conçu pour les applications onduleur ou vecteur où jusqu'à une 1000:1 plage de vitesse à couple constant est requis.
Caractéristiques :
- Moteurs comportent des dispositions pour le feedback d’encodeur de montage lorsqu’il est utilisé avec les commandes de moteur vitesse ou position boucle fermée
- Rencontre NEMA MG 1, pièce 31
Convoyeurs, pompes, ventilateurs, traitement des métaux, compresseurs, bancs d’essai et matériel de manutention. Conçu pour les applications onduleur ou vecteur où jusqu'à une 1000:1 plage de vitesse à couple constant est requis.
Poids &Dimensions
- Dimension C 13,84 po (35,15 cm)
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 32 lbs (14,55 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6205
- TR/MIN 1725 rpm
- Pôles 4
- Bride d’extrémité d’entraînement Face en C
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation H
- Tension 230/460 V
- Cadre 56C
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TENV
- Phase 3
- Slip Hertz 2,1 Hz
- Courant de magnétisation 1/.5 A
- Efficacité à pleine charge 75,5
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 1,6/.8 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- T/mn maximum 6000 rpm
- Rotor-inertie 0,0949
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Croissant CX6RWS7 Combinaison Wrench Set avec Ratcheting Open-End et Static Box-End, 7-Piece
Article nº : B2273234
Pas encore évalué
60,95 $
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
48,95 $
IDNM3538 moteur Baldor-Reliance, 0,5HP, 1725 tr/min, 3PH 60Hz, 56C, 3516 M, TENV, F1
1185,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires