Prix : 729,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 0,33HP,1725RPM,3PH,60HZ,56J,3413M,TEFC,F1
Caractéristiques :
Les pompes résidentielles et industrielles, pompes de piscine, etc..
Caractéristiques :
- Plaques d’extrémité en aluminium moulé sous pression avec de l’acier usiné portant le siège insérer.
Les pompes résidentielles et industrielles, pompes de piscine, etc..
Poids &Dimensions
- Poids 21 lbs (9,55 kg)
- Dimension C 11,84 po (30,07 cm)
Détails du produit
- Facteur de puissance 57
- Emplacement de montage Face en C, sans pattes
- Extrémité d’entraînement du roulement 6203
- TR/MIN 1725 rpm
- Pôles 4
- Température ambiante 40 ° C
- Bride d’extrémité d’entraînement Face en C
- KVA Code M
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 230/460 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6203
- Cadre 56J
- Facteur de service 1,35
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Ampères @ 208V 1,9 A
- Efficacité à pleine charge 68
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 1,6/.8 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant JM3458
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
JM3458 moteur Baldor-Reliance, 0,33CV, 1725 RPM, 3PH, 60HZ, 56J, 3413 M, TEFC, F1
729,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit