Prix : 585,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 0,17HP,1725RPM,1PH,60HZ,56C,3408L,OPEN,F1
Caractéristiques :
Ventilateurs, ventilateurs, compresseurs, outils, réducteurs de vitesse.
Caractéristiques :
- Roulements à billes
- Verrouillé en voiture fin de roulement
- Armature en acier de forte épaisseur
Ventilateurs, ventilateurs, compresseurs, outils, réducteurs de vitesse.
Poids &Dimensions
- Dimension C 11,22 po (28,5 cm)
- Poids 18
Détails du produit
- Facteur de puissance 57
- Emplacement de montage Face en C, sans pattes
- Extrémité d’entraînement du roulement 6203
- Pôles 4
- Plaque signalétique RPM 1725 rpm
- Bride d’extrémité d’entraînement Face en C
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code M
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 115/230 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6203
- Cadre 56C
- Facteur de service 1,35
- Puissances en chevaux 1/6 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Enceinte OUVERT
- Phase 1
- Ampères @ 208V 2,3 A
- Efficacité à pleine charge 49
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 3,8/1,9 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Code de conception N
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant KL1200
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur Baldor-Reliance KL1200, 0,17 HP, 1725 tr/min, 1 phases, 60 HZ, 56 C, 3408 L, OUVERT, F1
585,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit