Prix : 559,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 0,17HP,1725RPM,1PH,60HZ,48,3408L,OPEN,F1
Caractéristiques :
Usage général, y compris des compresseurs, pompes, convoyeurs, ventilateurs, machines-outils et appareils de climatisation, etc..
Caractéristiques :
- Enroulements en cuivre
- Rotors équilibrés dynamiquement
- Roulements à billes
- Construction à ossature en acier lourd guage
Usage général, y compris des compresseurs, pompes, convoyeurs, ventilateurs, machines-outils et appareils de climatisation, etc..
Poids &Dimensions
- Dimension C 9,13 po (23,19 cm)
- Poids 18
Détails du produit
- Facteur de puissance 57
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6203
- Pôles 4
- Plaque signalétique RPM 1725 rpm
- Température ambiante 40 ° C
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- KVA Code M
- Classe d’isolation B
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 115/230 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6203
- Cadre 48
- Facteur de service 1,35
- Puissances en chevaux 1/6 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Enceinte OUVERT
- Ampères @ 208V 2,3 A
- Efficacité à pleine charge 49
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 3,8/1,9 FLA
- Code de conception N
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant L1200
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur Baldor-Reliance L1200, 0,17 HP, 1725 tr/min, 1 phase(s), 60 hz, 48, 3408 L, ouvert, F1
559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit