Prix : 1 699,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 3HP,1725RPM,1PH,60HZ,184T,3634LC,OPEN,F1
Caractéristiques :
Usage général, y compris des compresseurs, pompes, convoyeurs, ventilateurs, machines-outils et appareils de climatisation, etc..
Caractéristiques :
- Enroulements en cuivre
- Rotors équilibrés dynamiquement
- Roulements à billes
- Construction à ossature en acier lourd guage
Usage général, y compris des compresseurs, pompes, convoyeurs, ventilateurs, machines-outils et appareils de climatisation, etc..
Poids &Dimensions
- Dimension C 15 in (38,1 cm)
- Poids 73
Détails du produit
- Facteur de puissance 78
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6206
- Pôles 4
- Plaque signalétique RPM 1725 rpm
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code H
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 115/230 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6205
- Cadre 184T
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 3 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Enceinte OUVERT
- Phase 1
- Ampères @ 208V 16,8 A
- Efficacité à pleine charge 78
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 32/16 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Code de conception G
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant L1408T
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : John Harris
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : John Harris
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Il s’agit de ma 30e année dans l’entreprise de lave-auto libre-service, et mes moteurs Baldor L1408T ont, après que quelques reconstruit, usée. J’ai une autre qui peut passer une autre année avant que je dois le remplacer. Je suis étonné de la qualité de ces moteurs Baldor.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur Baldor-Reliance L1408T, 3 HP, 1725 tr/min, 1 phases, 60 HZ, 184T, 3634LC, OUVERT, F1
1699,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit