Prix : 1 299,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 1,5HP,3450RPM,1PH,60HZ,56/56H,3524L,TEFC
Caractéristiques :
Usage général, y compris des compresseurs, pompes, ventilateurs, matériel agricole, convoyeurs, matériel de manutention de matériel, outillage, etc..
Caractéristiques :
- Cadres en acier lourd guage
- Roulements à billes
- La base est couture soudée au châssis
- Snap Action à partir de commutateur pour la fiabilité
Usage général, y compris des compresseurs, pompes, ventilateurs, matériel agricole, convoyeurs, matériel de manutention de matériel, outillage, etc..
Poids &Dimensions
- Dimension C 12,93 po (32,84 cm)
- Poids 41
Détails du produit
- Facteur de puissance 85
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6205
- Pôles 2
- Température ambiante 40 ° C
- Plaque signalétique RPM 3450 rpm
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- KVA Code J
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Classe d’isolation B
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6203
- Tension 115/230 V
- Cadre 56/56H
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 1 1/2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- Ampères @ 208V 8,4 A
- Efficacité à pleine charge 70
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 16/8 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 3450 rpm
- Code de conception G
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant L3513
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baldor-Reliance Motor L3513, 1,5HP, 3450 RPM, 1PH, 60 HZ, 56/56 H, 3524 L, TEFC
1299,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit