Prix : 1 579,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Baldor-Reliance Motor, 1/.25HP,1725/850RPM,3PH,60HZ,143T,3520M
Caractéristiques :
Ventilateurs, ventilateurs et pompes.
Caractéristiques :
- Boulon à oeil monté à la membrure supérieure Centre 215 t et plu pour une manipulation aisée de levage
- Enroulements en cuivre
- Rotors dynamiquement équilibrés.
Ventilateurs, ventilateurs et pompes.
Poids &Dimensions
- Dimension C 11,12 po (28,24 cm)
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 33
Détails du produit
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6205
- TR/MIN 1725/850 rpm
- Pôles 4 ; 8
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code F
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 208-230 V
- Cadre 143T
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 1 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Enceinte OUVERT
- Phase 3
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 3/1 FLA
- hertz 60 Hz
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Jackson Safety Adjustable Safety Ear Muffs, Noise Reducing & Dielectric, 29dB NRR, Noir
Article nº : B2836644
Pas encore évalué
65,95 $
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
48,95 $
1/.25HP, 1725/850 tr/min, 3PH, 60HZ, M1004T moteur Baldor-Reliance, 143 t, 3520M
1579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires