Prix : 10 845,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Baldor-Reliance Motor, 20/8,9HP,1760/1160RPM,3PH,60HZ,286T,4046
Caractéristiques :
Ventilateurs, ventilateurs et pompes.
Caractéristiques :
- Boulon à oeil monté à la membrure supérieure Centre 215 t et plu pour une manipulation aisée de levage
- Enroulements en cuivre
- Rotors dynamiquement équilibrés.
Ventilateurs, ventilateurs et pompes.
Poids &Dimensions
- Dimension C 23,81 po (60,48 cm)
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6309
- Poids 348
Détails du produit
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6311
- TR/MIN 1760/1160 rpm
- Pôles 6 ; 4
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code H
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 460 V
- Cadre 286T
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 20 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Enceinte OPSB
- Phase 3
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 24/18 FLA
- Code de conception A
- hertz 60 Hz
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Jackson Safety Adjustable Safety Ear Muffs, Noise Reducing & Dielectric, 29dB NRR, Noir
Article nº : B2836644
Pas encore évalué
64,95 $
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
Baldor-Reliance Motor M1228T, 20 / 8,9HP, 1760PH, 1160 HZ, 3 t, 60, 286/4046 tr/min
10845,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires