Prix : 2 659,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Baldor-Reliance Motor, 2/.89HP,1725/1140RPM,3PH,60HZ,182T,3628M
Caractéristiques :
Ventilateurs, ventilateurs, machines-outils, palans, convoyeurs, pompes.
Caractéristiques :
- "BOLD" oeil de levage montés à la membrure supérieure Centre 215 t et plus pour une manipulation facile
- Enroulements en cuivre
- Rotors dynamiquement équilibrés
Ventilateurs, ventilateurs, machines-outils, palans, convoyeurs, pompes.
Poids &Dimensions
- Dimension C 16,54 po (42,01 cm)
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6205
- Poids 64
Détails du produit
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6206
- TR/MIN 1725/1140 rpm
- Pôles 6 ; 4
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code F
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 208-230 V
- Cadre 182T
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 5,8/3,2 FLA
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Jackson Safety Adjustable Safety Ear Muffs, Noise Reducing & Dielectric, 29dB NRR, Noir
Article nº : B2836644
Pas encore évalué
64,95 $
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
2/.89HP, 1725/1140 tr/min, 3PH, 60HZ, M1522T moteur Baldor-Reliance, 182 t, 3628M
2659,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires