Prix : 1 635,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Baldor-Reliance Motor, 1/.25HP,1740/870RPM,3PH,60HZ,143T,3518M
Caractéristiques :
Ventilateurs, ventilateurs, machines-outils, palans, convoyeurs, pompes.
Caractéristiques :
- "BOLD" oeil de levage montés à la membrure supérieure Centre 215 t et plus pour une manipulation facile
- Enroulements en cuivre
- Rotors dynamiquement équilibrés
Ventilateurs, ventilateurs, machines-outils, palans, convoyeurs, pompes.
Poids &Dimensions
- Dimension C 12,31 po (31,27 cm)
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 32
Détails du produit
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6205
- TR/MIN 1740/870 rpm
- Pôles 4 ; 8
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code M
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 460 V
- Cadre 143T
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 1 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 1,74/.78 FLA
- hertz 60 Hz
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Jackson Safety Adjustable Safety Ear Muffs, Noise Reducing & Dielectric, 29dB NRR, Noir
Article nº : B2836644
Pas encore évalué
64,95 $
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
1/.25HP, 1740/870 tr/min, 3PH, 60HZ, M1754T moteur Baldor-Reliance, 143 t, 3518M
1635,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires