Prix : 959,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, OUTPUTHP,3450RPM,3PH,60HZ,D71C,3320M,TEF
Caractéristiques :
Pompes, convoyeurs de ventilateurs, machines outils, engrenages réducteurs et toute autre application nécessitant la CEI métrique B14 visage repacements de montage.
Cliquez ici pour voir notre sélection complète de
Caractéristiques :
- Boîte de dérivation monté F-2
- Norme CEI
- B14 Visage (IEC-B14)
Pompes, convoyeurs de ventilateurs, machines outils, engrenages réducteurs et toute autre application nécessitant la CEI métrique B14 visage repacements de montage.
Cliquez ici pour voir notre sélection complète de
Poids &Dimensions
- Dimension C 10,74 po (27,28 cm)
- Poids 22
Détails du produit
- Facteur de puissance 71
- Emplacement de montage C-Din bride sans pied
- Extrémité d’entraînement du roulement 6203
- Pôles 2
- Température ambiante 40 ° C
- Plaque signalétique RPM 3450 rpm
- Bride d’extrémité d’entraînement Bride de montage
- IP Code 54
- Classe d’isolation B
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Tension 230/460 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6203
- Cadre D71C
- Facteur de service 1,25
- Puissances en chevaux KW HP
- Is_Motor Oui
- Phase 3
- Ampères @ 208V 1,5 A
- Efficacité à pleine charge 72
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 1,2/.6 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 3450 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant MVM3460C
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur Baldor-Reliance MVM3460C, OUTPUTHP, 3450 tr/min, 3 HP, 60 Hz, D71C, 3320M, TEF
959,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit