Prix : 1 429,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 2HP,3450RPM,1PH,60HZ,56,3524LC,TEFC,F1,N
Caractéristiques :
Nettoyeurs haute pression, nettoyeurs à vapeur, portable et gites contenaient système stationnaire pour montage direct drive et couplé Mont dessins.
Caractéristiques :
- Conception de roulement à billes
- 1 1/2 chevaux cotes sont à 14 ampères ou moins sur 115 volts
- Surcharge thermique manuelle, située dans la boîte de dérivation
- Homologation UL et CSA a reconnu
- 200° C cuivre enroulements.
Nettoyeurs haute pression, nettoyeurs à vapeur, portable et gites contenaient système stationnaire pour montage direct drive et couplé Mont dessins.
Poids &Dimensions
- Dimension C 13,25 po (33,66 cm)
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 42 lbs (19,09 kg)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Tension 115/230 V
- Emplacement de montage Rigide
- Cadre 56
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- TR/MIN 3450 rpm
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 17,6/8,8 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 3450 rpm
- hertz 60 Hz
- Pôles 2
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Température ambiante 40 ° C
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
PL3515M moteur Baldor-Reliance, 2HP, 3450 RPM, 1PH, 60HZ, 56, 3524LC, TEFC, F1, N
1429,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit