Prix : 1 115,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur Baldor-Reliance Single Phase HVAC
Cette enceinte ouverte, 1HP, 1725 tr/min, 115/230V unité a base de lourds d’essence en acier, roulements à billes et des rotors dynamiquement équilibrés pour réduit opération vibration et calme. Adapté pour être monté dans n’importe quelle position.
Cette enceinte ouverte, 1HP, 1725 tr/min, 115/230V unité a base de lourds d’essence en acier, roulements à billes et des rotors dynamiquement équilibrés pour réduit opération vibration et calme. Adapté pour être monté dans n’importe quelle position.
Poids &Dimensions
- Largeur 11,125 po (28,26 cm)
- Longueur 11,42 po (29,01 cm)
- Hauteur 11,375 po (28,89 cm)
- Diamètre de l’arbre 0,625 po (1,59 cm)
- Taille du cadre 56
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Longueur moins d’arbre 14 in (35,56 cm)
- Poids 26 lbs (11,82 kg)
Détails du produit
- Puissances en chevaux 1 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Devoir SUITE
- Enceinte OUVERT
- Phase 1
- Efficacité à pleine charge 66
- Marque Baldor-Reliance
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 13,4/6,7 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Code de conception N
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Automatique
- Numéro de référence du fabricant RL1310A
- Emplacement de montage Résiliente
- Nombre de vitesses 1
- Rotation CCW/CW °
- Pôles 4
- Température ambiante 40 ° C
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 115/230 V
- RPM nominal 1725
- Cadre 56/56H
- Facteur de service 1,15
Conformité et certifications
- Certifications CSA ; UR
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
RL1310A moteur Baldor-Reliance, 1HP, 1725 RPM, 1PH, 60HZ, 56 / 56H, 3520L, OPEN, F
1115,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit