Prix : 999,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 0,75HP,1725RPM,3PH,60HZ,56H,3420M,OPEN,F1
Caractéristiques :
Chauffage, moteurs de ventilateur et le ventilateur de ventilation et climatisation.
Caractéristiques :
- Base en acier de forte épaisseur
- Roulements à billes
- Surcharge thermique automatique
- Adapté pour être monté dans n’importe quelle position
- Rotors dynamiquement équilibrés pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux
Chauffage, moteurs de ventilateur et le ventilateur de ventilation et climatisation.
Poids &Dimensions
- Largeur 11,125 po (28,26 cm)
- Longueur 11,59 po (29,44 cm)
- Hauteur 11,375 po (28,89 cm)
- Diamètre de l’arbre 0,625 po (1,59 cm)
- Taille du cadre 56
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Longueur moins d’arbre 16,5 po (41,91 cm)
- Poids 42 lbs (19,09 kg)
Détails du produit
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Phase 3
- Enceinte OUVERT
- Efficacité à pleine charge 74
- Marque Baldor-Reliance
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 3/1,5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Code de conception B
- Protection thermique Automatique
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant RM3112A
- Emplacement de montage Résiliente
- Nombre de vitesses 1
- Rotation CCW/CW °
- Pôles 4
- Température ambiante 40 ° C
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 230/460 V
- RPM nominal 1725
- Cadre 56H
- Facteur de service 1,25
Conformité et certifications
- Certifications CSA ; UR
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
RM3112A moteur Baldor-Reliance, 0,75CV, 1725 RPM, 3PH, 60HZ, 56H, 3420 M, OPEN, F1
999,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit