Prix : 2 409,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 5-7 AIR OVERHP,3450RPM,1PH,60HZ,182TZ,36
Caractéristiques :
Spécialement conçu pour une utilisation sur des séchoirs de palettes ventilateur axial.
Caractéristiques :
- Axe 3/4 plus de norme NEMA
- Arbre clavetée, percés et taraudés avec robinet interne de 1/4-20 1 profond
- 1,00 facteur de Service
- Thermostats
- Peinture époxy
Spécialement conçu pour une utilisation sur des séchoirs de palettes ventilateur axial.
Poids &Dimensions
- Dimension C 16,88 po (42,88 cm)
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6205
- Poids 94
Détails du produit
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6206
- TR/MIN 3450 rpm
- Pôles 2
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code K
- Classe d’isolation H
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Tension 230 V
- Cadre 182TZ
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 5 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEAO
- Phase 1
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 20,5-27,7 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 3450 rpm
- Code de conception G
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant UCLE570
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
UCLE570 moteur Baldor-Reliance, 5-7 AIR OVERHP, 3450 RPM, 1PH, 60HZ, 182TZ, 36
2409,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit