Prix : 2 195,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 0,5HP,1725RPM,3PH,60HZ,56C,3513M,TEFC,F3
Caractéristiques :
Unité et manutention, convoyeurs, équipements d’emballage, machines-outils, engins de levage, ascenseurs et opérateurs de porte bagages.
Caractéristiques :
- UL/CSA reconnus et certifiés CE
- Série « D » Dodge freins sont ressort Malossi
- Les freins sont monophasé avec redresseur intégré à DC
- Freins ont un levier de déblocage manuel
- 56-140 cadres ont demi-hauteur F3 boîte de conduit dessus-monté
- Moteurs de frein de série D peuvent être universellement montés
- Convertisseur continu-alternatif prêt
- 143TY-145 et 143-145TYC châssis moteurs ont une base spéciale avec 56, 143 et 145 emplacements utilisés sur les convoyeurs OEM
- garantie 2 ans
Unité et manutention, convoyeurs, équipements d’emballage, machines-outils, engins de levage, ascenseurs et opérateurs de porte bagages.
Poids &Dimensions
- Dimension C 16,29 po (41,38 cm)
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6205
- Poids 27
Détails du produit
- Facteur de puissance 60
- Emplacement de montage Sans support d'installation
- Extrémité d’entraînement du roulement 6205
- Indice de freinage 3
- TR/MIN 1725 rpm
- Pôles 4
- Température ambiante 40 ° C
- Bride d’extrémité d’entraînement Face en C
- KVA Code M
- Classe d’isolation F
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 208-230/460 V
- Cadre 56C
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Ampères @ 208V 2,7 A
- Efficacité à pleine charge 74
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 2,5-2,4/1,2 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
Conformité et certifications
- Numéro de spécification 35 X 145-0085G 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baldor-Reliance Motor VBM3538-D, 0,5HP, 1725 tr/min, 3PH, 60HZ, 56C, 3513 M, TEFC, F3
2195,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit