Prix : 1 069,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 0,5HP,1750RPM,3PH,60HZ,56C,3516M,TEFC,F3
Caractéristiques :
Unité et manutention, convoyeurs, équipements d’emballage, machines-outils, engins de levage, ascenseurs et opérateurs de porte bagages.
Caractéristiques :
- UL/CSA reconnus et certifiés CE
- Les moteurs CEUHM/VEUHM sont Super-E® avec une efficacité NEMA Premium®
- CUHM/VUHM moteurs sont efficacité EPAct et tous sont prêts pour l’onduleur
- 143TY-145 et 143-145TYC châssis moteurs ont une base spéciale avec 56, 143 et 145 emplacements utilisés sur les convoyeurs OEM
- 56-140 cadres ont demi-hauteur F3 boîte de conduit dessus-monté
- 3 ans de garantie sur les moteurs de Super-E®
Unité et manutention, convoyeurs, équipements d’emballage, machines-outils, engins de levage, ascenseurs et opérateurs de porte bagages.
Poids &Dimensions
- Dimension C 13,23 po (33,6 cm)
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 35
Détails du produit
- Facteur de puissance 74
- Emplacement de montage Sans support d'installation
- Extrémité d’entraînement du roulement 6205
- TR/MIN 1735 rpm
- Pôles 4
- Température ambiante 40 ° C
- Bride d’extrémité d’entraînement Face en C
- KVA Code K
- Classe d’isolation F
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 208-230/460 V
- Cadre 56C
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Ampères @ 208V 1,7 A
- Efficacité à pleine charge 82,5
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 1,7-1,6/.8 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1735 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
Conformité et certifications
- Numéro de spécification 35X042P862G1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
VEUHM3538 moteur Baldor-Reliance, 0,5HP, 1750 tr/min, 3PH 60Hz, 56C, 3516 M, TEFC, F3
1069,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit